SILLA DE TALLER C/REPOSAPIES Y TACOS ANTIDESLIZANTES
Silla de taller
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:865516
Rubix:798787475000
EAN:3660338198137

Documentos
Detalles de producto : SILLA DE TALLER C/REPOSAPIES Y TACOS ANTIDESLIZANTES
Silla técnica para talleres, producción, laboratorios...
Base y respaldo de poliuretano negro con superficie con relieve.
Respaldo con empuñadura integrada, dimensiones 420 x 300 mm, ajustable en profundidad y articulado.
Dimensiones de la base: 455 x 430 mm.
Silla de altura regulable por medio de gato de aire comprimido de clase 3. Rotación libre de 360°.
Travesaño de 5 patillas de nailon reforzado en metal.
Disponible en 2 versiones:
- base con ruedas pivotantes dobles, rodillos de nailon reforzado de color negro y 50 mm de diámetro
- parte superior con reposapiés de polipropileno negro antideslizante, ajustable en altura, diámetro de 450 mm y patines antideslizantes.
Base y respaldo de poliuretano negro con superficie con relieve.
Respaldo con empuñadura integrada, dimensiones 420 x 300 mm, ajustable en profundidad y articulado.
Dimensiones de la base: 455 x 430 mm.
Silla de altura regulable por medio de gato de aire comprimido de clase 3. Rotación libre de 360°.
Travesaño de 5 patillas de nailon reforzado en metal.
Disponible en 2 versiones:
- base con ruedas pivotantes dobles, rodillos de nailon reforzado de color negro y 50 mm de diámetro
- parte superior con reposapiés de polipropileno negro antideslizante, ajustable en altura, diámetro de 450 mm y patines antideslizantes.
Cualidades
Cómodo asiento disponible en versión alta o baja
Información técnica
Atributos
| Material | plástico |
|---|---|
| Base | patines |
| Altura mín. | 53 cm |
| Altura máx. | 79 cm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,34 € Sin IVA
/ unidad
414,23 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h