BOTA T-35 SILEX LINK S3 NEGRO 247

Silex Link S2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Panter:SILEX LINK S3 247-BLK/35
Rubix:798490704000
fabricante:446031700/35
EAN:8422044169574
brand logo

Resumen técnico

Colornegro
EU Talla del zapato35
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-35 SILEX LINK S3 NEGRO 247


Bota de seguridad ergonómica, flexible y ligera, de diseño actual y cierre mediante cordones. Calzado ergonómico desarrollado a partir del 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía. Piel flor natural 1ª calidad transpirable con tratamiento hidrófugo + textil con rejilla de alta tenacidad y resistencia al deshilache. Puntera plástica anti-impactos (200J). Certificado OEKO-TEX. Los tejidos utilizados para confeccionar este calzado están exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.

Cualidades

Tecnología Ergonomic. Tecnología Optimal Sole.

Información técnica


Atributos
Colornegro
EU Talla del zapato35
Material Principalcuero
Impermeableno
Sin metalsi
Tipo de suelaspu+pu
Protección metatarsianano
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Materialpiel natural 1ª flor hidrófuga
38,50 Sin IVA
/ unidad
46,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

35

Categoría de seguridad