BOTA T-37 9988 EXALTER GTX

EXALTER 9988 GTX

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Jalas:9988-37
Rubix:799094431000
EAN:6408487534447
brand logo

Resumen técnico

Colornegro
EU Talla del zapato37
Material Principalmicrofibra
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-37 9988 EXALTER GTX


Zapato de seguridad ligero y cómodo con BOA lateral. Impermeable gracias al GORE-TEX. Su parte superior de microfibra y su construcción tipo calcetín proporcionan un gran confort y ajuste y tienen propiedades antiestáticas. La suela exterior de nitrilo es resistente al calor y al aceite para un agarre excepcional. Incorpora también nuestra puntera de aluminio JALAS, protección antipinchazos textil tratada con plasma y zonas dobles de protección contra impactos en PORON XRD .

Cualidades

GORE-TEX Performance Comfort Footwear technology, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Waterproof, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials

Información técnica


Atributos
Colornegro
EU Talla del zapato37
Material Principalmicrofibra
Materialmicrofiber
197,37 € Sin IVA
/ unidad
238,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

37