CORONA 3832-24 C/PUNTA DE CARBURO 24 MM

Sierra de corona de carburo de tungsteno

Ver información técnica

Referencias

Bahco:3832-24
Rubix:798969749000
EAN:7311518557867
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : CORONA 3832-24 C/PUNTA DE CARBURO 24 MM


Las sierras de corona con puntas de carburo en los dientes son especialmente adecuadas para materiales como piedra, baldosas cerámicas, laminado, fibra de vidrio, madera dura y acero de difícil corte. Se adaptan a todos los taladros, tanto portátiles como estacionarios. Aberturas especiales en el lateral para facilitar la extracción de los núcleos. Profundidad de corte hasta 38 mm (1 1/2 "). 4 dientes por pulgada. Tolerancia máxima del orificio: diámetro nominal de la sierra de corona + 1.5 mm/ -0.0.

Información técnica


Atributos
Peso neto48 g
Diámetro24 mm
17,95 Sin IVA
/ unidad
21,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días