Referencias
Festo:SIES-V3B-PS-S-L
Rubix:798149199000
fabricante:150491
EAN:4052568069773

Documentos
Detalles de producto : SIES-V3B-PS-S-L
Las versiones cilíndricas se han complementado con diseños cuadrados en varios tamaños. El diseño extremadamente compacto facilita la instalación
Cualidades
Diseño en bloque
Montaje enrasado
Indicador LED del estado de conmutación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x78x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31,79 g |
| Tipo | sies |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | fundición a presión de zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,20 € Sin IVA
/ unidad
84,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días