Referencias
U-Power:RI21226 40
Rubix:798921941000
fabricante:RI21226 40
EAN:8033546446386




Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-40 SHANGHAI ESD S1P SRC
Zapatos de seguridad bajos, ligeros y cómodos U-Power de la línea Red Industry, con parte superior de Nylon ultra-transpirable con microfibra MATRIX altamente resistente a la abrasión, puntera de composito, antiarrugas, y suela de PU/PU, antideslizante, anti abrasión, resistente al aceite, antiestática.
Plantilla amovible Anti-fatiga WOW2
S1P SRC ESD
Plantilla amovible Anti-fatiga WOW2
S1P SRC ESD
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | microfibra |
| Material | microfibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,32 € Sin IVA
/ unidad
99,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
40