ZAPATO T-44 BLACK-STEERE S3 SRC ESD
ZAPATOS BLACK-STEERE ESD S3 SRC
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:885937
Rubix:798950125000
EAN:3660338391774

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-44 BLACK-STEERE S3 SRC ESD
Zapatos de alta seguridad. Parte superior de cuero veteado hidrófugo. Forro de malla transpirable para una mejor transferencia de la humedad al exterior, alta transpirabilidad y secado rápido. Puntera de seguridad de material compuesto. Suela flexible antiperforación “no metálica”. Suela de PU de doble densidad. Peso: 885 g*
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Sin metal | si |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | piel de plena flor repelente al agua |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,90 € Sin IVA
/ unidad
97,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días