Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411981
Rubix:200250154038
fabricante:40411981


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 200 250 15 40411981
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,87 € Sin IVA
/ unidad
399,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días