JUEGO DESBARBADOR FACOM 325

Set de desbarbado y achaflanado en caja

Ver información técnica

Referencias

Facom:325
Rubix:849220866053
EAN:3148515405006
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos34
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JUEGO DESBARBADOR FACOM 325


• Selección de las herramientas necesarias para el desbarbado y achaflanado de tubos de acero, aluminio, cobre, latón y plásticos. • Longitud útil del porta-hojas: 110 mm. - 325.01 Desbarbador monobloque con hoja corta para acero y aluminio. - 325.02 Mango portaherramientas. - 325.03 Extensión porta-lámina. para hojas diámetro 2,6 y 3,2 mm. - 325.05 Rascador triangular, afilado en los dos extremos. - 325.L1J10 Juego de 10 hojas de acero HSS para acero y aluminio; largo 23 mm; diámetro 2,6 mm. - 325.L10J10 Juego de 10 hojas de acero HSS para acero y aluminio; largo 23 mm; diámetro 3,5 mm. - 325.L35J10 Juego de 10 hojas "grandes esfuerzos" de acero HSS para acero y aluminio; largo 47 mm; diámetro 3,2 mm.
SET DE DESBARBADO Y ACHAFLANADO EN CAJA

Cualidades

Selección de las herramientas necesarias para el desbarbado y biselado de tubos de acero, aluminio, cobre, latón y plásticos.

Aplicaciones

Selección de las herramientas necesarias para el desbarbado y biselado de tubos de acero, aluminio, cobre, latón y plásticos.

Información técnica


Atributos
Peso neto415 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)202x120x50 mm
Peso con embalaje425 g
Número de elementos34
158,42 € Sin IVA
/ unidad
191,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días