Referencias
Festo:EMME-AS-100-M-HS-AMX
Rubix:799263470000
fabricante:4267600
EAN:4052568274436

Documentos
Detalles de producto : EMME-AS-100-M-HS-AMX
Servomotor EMME-AS-100-M-HS-AMX Sin engranaje, sin freno. Sensor de posición del rotor=Safety Enc. absolut multi turn, Interfaz del codificador rotativo de posición=HIPERFACE®, Principio de medición del codificador rotativo de posición=Óptico, Nivel de Integridad de Seguridad (SIL), componentes=(* SIL 2, codificador de posición del rotor, * SILCL 2, codificador de posición del rotor), Nivel de rendimiento (PL), componentes=Categoría 3, Nivel de rendimiento d, codificador de posición del rotor
Información técnica
Atributos
| Potencia | 2 kW |
|---|---|
| Velocidad | 3000 rpm |
| Tensión | 565 V |
| Intensidad | 4.1 A |
| Grado de protección (IP) | ip20 |
| Par | 6.4 N.m |
| Rango de velocidad | 1 |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2556,98 € Sin IVA
/ unidad
3093,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días