Referencias
Festo:EMME-AS-60-MK-LS-AMXB
Rubix:799263491000
fabricante:4267579
EAN:4052568274221

Documentos
Detalles de producto : EMME-AS-60-MK-LS-AMXB
Servomotor EMME-AS-60-MK-LS-AMXB sin unidad de engranajes/con freno. Sensor de posición del rotor=Safety Enc. absolut multi turn, Interfaz del codificador de posición rotativa=HIPERFACE®, Principio de medida del codificador de posición rotativa=Óptico, Nivel de Integridad de Seguridad (SIL), componentes=(* SIL 2, codificador de posición del rotor, * SILCL 2, codificador de posición del rotor), Nivel de Rendimiento (PL), componentes=Categoría 3, Nivel de rendimiento d, codificador de posición del rotor
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.38 kW |
|---|---|
| Velocidad | 3000 rpm |
| Tensión | 360 V |
| Intensidad | 1.5 A |
| Grado de protección (IP) | ip20 |
| Par | 1.2 N.m |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2369,64 € Sin IVA
/ unidad
2867,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días