EMMT-AS-80-M-HS-RM

Servomotor EMMT-AS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EMMT-AS-80-M-HS-RM
Rubix:799259820000
fabricante:5255438
EAN:4052568460396
brand logo

Resumen técnico

Potencia0.69 kW
Velocidad14000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EMMT-AS-80-M-HS-RM


El servomotor EMMT-AS para aplicaciones exigentes y dinámicas se distingue por sus grandes capacidades de control y su precisión para las tareas de posicionamiento. La solución de cable único ocupa poco espacio y reduce considerablemente los costes de instalación.
Servomotor EMMT-AS-80-M-HS-RM 5255438

Cualidades

Fiabilidad, dinámica elevada y precisión
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes

Aplicaciones

Apto para la transmisión de potencias eléctricas elevadas
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables

Información técnica


Atributos
Potencia0.69 kW
Velocidad14000 rpm
Tensión680 V
Grado de protección (IP)ip40
981,92 € Sin IVA
/ unidad
1188,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días