Referencias
Festo:EMME-AS-60-M-LS-AMXB
Rubix:799263493000
fabricante:4267577
EAN:4052568274207

Documentos
Detalles de producto : EMME-AS-60-M-LS-AMXB
Servomotor EMME-AS-60-M-LS-AMXB Sin unidad de engranajes/con freno. Sensor de posición del rotor=Safety Enc. absoluto multivuelta, Interfaz del codificador rotativo de posición=HIPERFACE®, Principio de medición del codificador rotativo de posición=Óptico, Nivel de integridad de seguridad (SIL), componentes=(* SIL 2, codificador de posición del rotor, * SILCL 2, codificador de posición del rotor), Nivel de rendimiento (PL), componentes=Categoría 3, Nivel de rendimiento d, codificador de posición del rotor
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.38 kW |
|---|---|
| Velocidad | 3000 rpm |
| Tensión | 360 V |
| Intensidad | 1.8 A |
| Grado de protección (IP) | ip20 |
| Par | 1.5 N.m |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2341,55 € Sin IVA
/ unidad
2833,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días