Referencias
Festo:EMMT-AS-80-H-HS-RS
Rubix:798972506000
fabricante:610909
EAN:4052568574819

Detalles de producto : EMMT-AS-80-H-HS-RS
El servomotor EMMT-AS para aplicaciones exigentes y dinámicas se distingue por sus grandes capacidades de control y su precisión para las tareas de posicionamiento. La solución de cable único ocupa poco espacio y reduce considerablemente los costes de instalación.
Cualidades
Fiabilidad, dinámica elevada y precisión
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes
Aplicaciones
Apto para la transmisión de potencias eléctricas elevadas
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.07 kW |
|---|---|
| Velocidad | 3000 rpm |
| Tensión | 565 V |
| Intensidad | 21.7 A |
| Grado de protección (IP) | ip múltiple |
| Par | 13.5 N.m |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1087,88 € Sin IVA
/ unidad
1316,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días