Referencias
Bahco:PC-12-COM
Rubix:799289779000
EAN:7311518263454

Documentos
Detalles de producto : SIERRA DE CALAR PROFCUT 300 MM
Sierra de calar
Características: Dentado XT para una alta precisión. Dientes templados. Con mango de pistola de 2 componentes atornillado.
Aplicación: Para todos los tipos de madera y plástico.
Características: Dentado XT para una alta precisión. Dientes templados. Con mango de pistola de 2 componentes atornillado.
Aplicación: Para todos los tipos de madera y plástico.
Cualidades
Ideal for cutting all kinds wood and plastic materials, such as plywood, laminates, timber, plastics, plaster
Universal teething, hardpoint teeth for long-lasting sharpness
Screwed two-component handle
Comfortable screwed two-component handle
Long-lasting sharpness from the unique XT teething, hardpoint teeth
Universal teething, hardpoint teeth for long-lasting sharpness
Screwed two-component handle
Comfortable screwed two-component handle
Long-lasting sharpness from the unique XT teething, hardpoint teeth
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Material | bi material |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,36 € Sin IVA
/ unidad
23,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días