Referencias
Festo:VUVG-L14-P53C-G18-P1
Rubix:799260234000
fabricante:8033532
EAN:4052568428952

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide vuvg-l14-p53c-g18-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L14-P53C-G18-P1
Válvula solenoide VUVG-L14-P53C-G18-P1
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide vuvg-l14-p53c-g18-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 650 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 tot 8 bar |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,24 € Sin IVA
/ unidad
95,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días