VFS2300-5FZ-Q

Serie VFS Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VFS2300-5FZ-Q
Rubix:752102125043
fabricante:VFS2300-5FZ-Q
EAN:3618036591064
VFS2000, Body Ported & Base Mounted Type Valve, Metric

Resumen técnico

Tipovfs
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VFS2300-5FZ-Q


La serie VFS consta de electroválvulas piloto de 5 puertos con juntas metálicas y colectores montados en la base o en el cuerpo. Los colectores montados en la base están disponibles en estilos enchufables y no enchufables. Los colectores con cuerpo están disponibles con bases de colector tipo barra o separadas. Los tamaños de las conexiones oscilan entre 1/8 y 3/4 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF). También hay disponibles varias opciones.
VFS2000, Montaje individual y Válvula de montaje en placa base, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto430 g
Tipovfs
Número de puertos5
178,04 € Sin IVA
/ unidad
215,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días