Referencias
SMC:SYJ7120-5LOU-01F-Q
Rubix:751606200043
fabricante:SYJ7120-5LOU-01F-Q
EAN:3618036148848

Documentos
Detalles de producto : SYJ7120-5LOU-01F-Q
La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad de rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Tanto si se diseña en un colector como si se utiliza como válvula individual, este pequeño perfil aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de solenoide piloto de baja potencia (0,5 vatios estándar), que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de funcionamiento y permite el control directo mediante relés de salida de PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con luces y supresión de sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en base, o individualmente en subplacas, creando una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades de ingeniería.
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•mm²: body ported range 8,7 - 10,9;
•base mounted 12,7
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50° C
Function: 1 (2 Position Single)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 0 (Individual)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 01 (Base Mounted w/Sub-plate 1/8, Body Ported 1/8)
Thread: Rc (or None)
Option: F (Bracket)
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•mm²: body ported range 8,7 - 10,9;
•base mounted 12,7
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50° C
Function: 1 (2 Position Single)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 0 (Individual)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 01 (Base Mounted w/Sub-plate 1/8, Body Ported 1/8)
Thread: Rc (or None)
Option: F (Bracket)
Cualidades
Fluido: aire.
Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0,15 a 0,7.
Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C (sin congelación).
Frecuencia máxima de funcionamiento: 10 Hz.
Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0,15 a 0,7.
Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C (sin congelación).
Frecuencia máxima de funcionamiento: 10 Hz.
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula pilotada |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 626 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,84 € Sin IVA
/ unidad
77,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días