Referencias
SMC:VFS2100-5FZ-Q
Rubix:751604958043
fabricante:VFS2100-5FZ-Q
EAN:3618036591767

Documentos
Detalles de producto : VFS2100-5FZ-Q
La serie VFS consta de electroválvulas piloto de 5 puertos con juntas metálicas y colectores montados en la base o en el cuerpo. Los colectores montados en la base están disponibles en estilos enchufables y no enchufables. Los colectores con cuerpo están disponibles con bases de colector tipo barra o separadas. Los tamaños de las conexiones oscilan entre 1/8 y 3/4 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF). También hay disponibles varias opciones.
VFS2000, Montaje individual y Válvula de montaje en placa base, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Rango de presión | 0,1 mpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,22 € Sin IVA
/ unidad
146,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días