Referencias
Aventics:2121010140
Rubix:798373049000
fabricante:2121010140
EAN:3661475928007

Detalles de producto : 2121010140
Racor recto macho serie QR1-S Estándar.
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bspp |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Conexión 2 | 10 |
| Material | latón |
| Diámetro de conexión | 0.3937 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
| Roscado | g 1/4 (bspp — parallel g-thread per iso 228-1), thread seal with captive o-ring |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,23 € Sin IVA
/ unidad
7,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días