KQ2V08-01NS

Codo macho universal - KQ2V

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Rubix:799250498000
EAN:3618036044812
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscar
Conexión 18 mm
Conexión 2r 1/8 in
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2V08-01NS


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Codo macho universal.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 8
Tamaño de puerto: 1/8
Material de rosca /
Acabado superficial: N (Latón + niquelado electroless)
Sellador: S (Con sellador para roscas)
Botón de liberación: Tipo redondo

Información técnica


Atributos
Tipo de roscar
Conexión 18 mm
Conexión 2r 1/8 in
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Roscador 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,80 Sin IVA
/ unidad
5,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días