Referencias
Parker:3108 12 21
Rubix:798819434000
fabricante:3108 12 21
EAN:0820099218786

Detalles de producto : 3108 12 21
Conexión de 2 tubos en ángulo de 90° a un orificio roscado Compact -construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión, -la rosca prerrevestida garantiza una estanqueidad directa, -flujo de aire total, -control de calidad individual y datación para garantizar la calidad y la trazabilidad, -RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión 2: R 1/2
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 21
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racores de inserción
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Derivación en T
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,039
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión 2: R 1/2
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 21
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racores de inserción
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Derivación en T
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,039
Cualidades
- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima - 40 años de experiencia - Conforme a la norma ISO 14743 - Ideal para aplicaciones de vacío o presión - Longevidad probada conforme a los requisitos di 2006/42/ce - Materiales de alta resistencia - Durabilidad del producto y del equipo - Máxima eficacia de la máquina - 100% de estanqueidad probada en producción - Paso total para un caudal óptimo - Tubo fijo durante la conexión,
evitando fugas - Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada - Productividad y mantenimiento mejorados - Diseño compacto y estético:
dimensiones reducidas para ahorrar espacio - Ligero: menor consumo energético de los sistemas operativos - Conexión roscada paralela con junta tórica cautiva patentada - Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos - Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad - Sellado automático garantizado, en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Aplicaciones
- Automatización de fábricas - Plantas de montaje de vehículos - Alimentación y bebidas - Semiconductores - Prendas de vestir - Maquinaria de embalaje - Equipos de maquinaria neumática - Transporte de aire comprimido a baja presión - Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 448 g |
| Tipo de rosca | r |
| Conexión 1 | 12 |
| Conexión 2 | r1/2 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 1/2 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 12 mm |
| Roscado | r1/2 (bspt) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| 90 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,54 € Sin IVA
/ unidad
15,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días