JA50-16-150

Serie JA Junta flotante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:JA50-16-150
Rubix:751100000043
fabricante:00049980
JA, Floating Joint, Standard
Resumen técnico
Tipotuerca de la cabeza de rótula
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JA50-16-150


Las series de juntas flotantes JA (estándar) y JAH (alta resistencia), pueden absorber cualquier "descentramiento" o "pérdida de precisión paralela" entre el cilindro y el cuerpo accionado. Debido a esto, el centrado es innecesario, el tiempo de instalación se reduce drásticamente, y un alto nivel de precisión de mecanizado es innecesario.
-Semi-estándar/Tamaño nominal de la rosca
-Montajes: básico, brida, pie
-Siete opciones de modelo disponibles
-El centrado es innecesario
-Ángulo de rotación: ¹5°

Montaje: Estilo básico
Tamaño de orificio aplicable: 50 mm
Rosca nominal: 16-150 (M16 x 1,5)
Opción: Ninguna

Información técnica


Atributos
Tipotuerca de la cabeza de rótula
Conexión 1m16
Diámetro de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,99 Sin IVA
/ unidad
66,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días