Referencias
SMC:AS22Q-02-10
Rubix:799247236000
fabricante:AS22Q-02-10
Documentos
Detalles de producto : AS22Q-02-10
Controladores de velocidad ahorradores de aire, tipo codo. El consumo de aire puede reducirse hasta en un 31 %. Montaje y funcionamiento iguales a los de un controlador de velocidad estándar. Sin demora en el tiempo de respuesta con la función de suministro y escape rápidos. Empuñadura tipo push-lock. Diámetros exteriores de tubo aplicables: Ø 6 a Ø 12. Tipos de rosca: R, G, NPT.
Cualidades
Para una reducción máxima del consumo de aire, este producto debe utilizarse junto con la serie AS-R (https://www.smc.eu/en-eu/products/with-pressure-reduction-function-as-r~158010~cfg). Tamaño de puerto: 1/4, 3/8, 1/2. Diámetros exteriores de tubo aplicables: Ø 6 a Ø 12 mm y Ø 1/4" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.3 a 0.7 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | as22q-02-10 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,88 € Sin IVA
/ unidad
28,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días