ELECTROVALVULA 5728400420

Serie 840 Válvula direccional

Ver información técnica

Referencias

Aventics:5728400420
Rubix:798238152000
fabricante:5728400420
brand logo

Resumen técnico

Tipo4/2
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ELECTROVALVULA 5728400420


La serie 840 incluye válvulas direccionales con tecnología de diafragma suave y sin abrasión. Su diseño sencillo, fiable y robusto es adecuado para todas las calidades de aire y garantiza una alta repetibilidad y una vida útil insuperable. Gracias a su gran elasticidad, la carcasa de poliamida resistente a la corrosión también es adecuada para entornos polvorientos y húmedos.
válvula de control direccional 4/2

Información técnica


Atributos
Tipo4/2
Número de puertos4
Tasa de flujo volumétrico200 l/min
110,57 € Sin IVA
/ unidad
133,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días