Referencias
Festo:SIEF-M30NB-PS-S-L-WA
Rubix:798192616000
fabricante:538303
EAN:4052568175795

Detalles de producto : SIEF-M30NB-PS-S-L-WA
Sensor de proximidad SIEF-M30NB-PS-S-L-WA con conector, montaje semiempotrado Diseño=Redondo, Conforme con la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Principio de medición=Inductivo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114,3 g |
|---|---|
| Tipo | sief |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | latón, pbt, recubierto de ptfe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,64 € Sin IVA
/ unidad
131,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días