Referencias

Festo:SIEH-M12B-NS-K-L-CR
Rubix:798196702000
fabricante:538254
EAN:4052568175443
SIEH-M12B-NS-K-L-CR Proximity Sensor

Resumen técnico

Tiposieh
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SIEH-M12B-NS-K-L-CR


Sensor de proximidad SIEH-M12B-NS-K-L-CR inductivo, para gran distancia de detección. Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Aprobación=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva europea CEM, Nota sobre el material=sin cobre ni PTFE, Distancia de detección nominal=6 mm
Proximity switch SIEH-M12B-NS-K-L-CR, inductive, for large switching distance. Complies with standard=EN 60947-5-2, CE mark (see declaration of conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=copper- and PTFE-free, Ambient temperature=-25 - 70 °C, Switching output=NPN

Información técnica


Atributos
Peso neto110,27 g
Tiposieh
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materialacero altamente aleado, tpe-u
116,00 € Sin IVA
/ unidad
140,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días