SIED-M12B-ZO-S-L

Sensor inductivo SIED

Ver información técnica
Referencias
Festo:SIED-M12B-ZO-S-L
Rubix:798192590000
fabricante:538273
EAN:4052568089061
SIED-M12B-ZO-S-L Proximity Sensor
Resumen técnico
Tiposied
Tensión, mín.20 V
Tensión, máx.320 V
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SIED-M12B-ZO-S-L


Sensor de proximidad SIED-M12B-ZO-S-L Con conector, montaje enrasado, Diseño de montaje=Redondo, Cumple con la norma=EN 60947-5-2, Autorización=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (ver declaración de conformidad)=(* con la directiva UE para EMC, * con la directiva UE para dispositivos de baja tensión), Nota sobre materiales=Libre de cobre y PTFE

Información técnica


Atributos
Peso neto32,66 g
Tiposied
Tensión, mín.20 V
Tensión, máx.320 V
Materiallatón, pa, niquelado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,12 Sin IVA
/ unidad
96,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días