Referencias
SMC:D-M9P
Rubix:751610690043
fabricante:D-M9P
EAN:3618036134131

Resumen técnico
| Tipo | sensor de posición |
|---|---|
| Tensión, mín. | 24 V |
| Tensión, máx. | 24 V |
Documentos
Detalles de producto : D-M9P
Los interruptores automáticos con conector precableado de SMC están disponibles en estilo de 3 o 4 patillas de 8 mm, o en estilo de 4 patillas de 12 mm. También hay disponibles 3 longitudes de cable estándar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) y 3,0 m (L). Con el uso del interruptor con conector precableado, se elimina la necesidad de cantidades mínimas de pedido de interruptores automáticos "especiales" con conectores, y se simplifica el cableado con el uso de conectores estándar.
M9N/M9P/M9B, Detector de estado sólido, montaje directo, Salida directa a cable, En línea
Cualidades
Corriente de carga reducida.
Aplicaciones
Aplicaciones relés, circuitos impresos, autómatas programables.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x5x4 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7 g |
| Tipo | sensor de posición |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,80 € Sin IVA
/ unidad
38,48 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h