SPAU-P2R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U

Sensor de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SPAU-P2R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
Rubix:799265280000
fabricante:8001232
EAN:4052568277093
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónspau
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPAU-P2R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U


Sensor de presión SPAU-P2R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Adecuado para la supervisión de aire comprimido y gases no corrosivos, montaje mediante fijación a pared, con display. Autorización=(* marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, nota sobre materiales=conforme a RoHS, variable medida=presión relativa, método de medición=sensor de presión piezorresistivo
Sensor de presión SPAU-P2R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U 8001232

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónspau
Tensión, máx.30 V
Tensión, mín.20 V
141,85 € Sin IVA
/ unidad
171,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días