SPAU-P10R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D

Sensor de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SPAU-P10R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D
Rubix:799265282000
fabricante:8001236
EAN:4052568277130
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónspau
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPAU-P10R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D


Sensor de presión SPAU-P10R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D Adecuado para la supervisión de aire comprimido y gases no corrosivos, montaje mediante fijación mural, con visualización. Autorización=(* marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, nota sobre materiales=Cumple con RoHS, variable medida=presión relativa, método de medición=sensor de presión piezorresistivo
Sensor de presión SPAU-P10R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001236

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónspau
Tensión, máx.30 V
Tensión, mín.20 V
139,73 € Sin IVA
/ unidad
169,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días