Referencias
SMC:ISA2-HFE25L
Rubix:798084012000
fabricante:ISA2-HFE25L

Documentos
Detalles de producto : ISA2-HFE25L 00203795
ISA2, Detector de obturación, Tipo modular
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 532 g |
|---|---|
| Tipo | sensor de captura de aire |
| Ejecución | isa2 |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
| Tensión, mín. | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,20 € Sin IVA
/ unidad
294,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días