Referencias
SMC:D-MP050A
Rubix:799031330000
fabricante:D-MP050A
EAN:3618036132823

Resumen técnico
| Tipo | sensor de posición del actuador |
|---|---|
| Tensión, mín. | 15 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Documentos
Detalles de producto : D-MP050A
La posición del actuador se detecta mediante una señal analógica compatible con IO-Link. Se encaja directamente en la ranura del actuador. Repetibilidad de 0,1 mm. 4 rangos de medición. Salida de conmutación flexible.
Cualidades
Rango de medición: 25mm, 50mm, 100mm y 200mm. Cilindro aplicable: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 y C55. Compatible con IO-Link. Salida analógica: salida de voltaje (0 a 10 [V]), salida de corriente (4 a 20 [mA]). La salida analógica puede invertirse. La configuración está disponible con solo tocar el panel táctil. Conexión del cable: línea separada, M8-4pin y M12-4 pin.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de posición del actuador |
|---|---|
| Tensión, mín. | 15 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,59 € Sin IVA
/ unidad
318,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días