SIEN-M12NB-PS-K-L

SIEN Detector inductivo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SIEN-M12NB-PS-K-L
Rubix:798194982000
fabricante:150410
EAN:4052568069209
SIEN-M12NB-PS-K-L Proximity Sensor
Resumen técnico
Tiposien
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SIEN-M12NB-PS-K-L


Detector de proximidad SIEN-4B-PS-K-L Inductivo, con conmutación estándar Distancia. Conforme a la norma EN 60947-5-2, Homologación (* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (véase declaración de conformidad)=según directiva UE de compatibilidad electromagnética, Nota sobre los materiales=Sin cobre ni PTFE, Distancia nominal de conmutación=0,8 mm

Cualidades

  • With standard switching distance
  • For DC voltage
  • Round design
  • Metric thread
  • Flush or non-flush mounting
  • LED switching status indication
  • Design with metal or polyamide housing

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Tiposien
Tensión, mín.10 V
Tensión, máx.30 V
Materiallatón, pbtp, niquelado, tpe-u
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,51 Sin IVA
/ unidad
70,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días