Referencias
SMC:ZP3-Y04UMHSK6-B5
Rubix:799239888000
fabricante:ZP3-Y04UMHSK6-B5

Resumen técnico
| Material | caucho de silicona semiconductora |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Forma | plano |
Documentos
Detalles de producto : ZP3-Y04UMHSK6-B5
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
Cualidades
Tamaños de pad: Ø 4 - Ø 16 mm Formas: Tipo plano con ranura Materiales: Caucho de silicona semiconductivo Opciones: Rosca hembra, racor de espiga y racor One-touch Entrada lateral de vacío con amortiguador.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona semiconductora |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,37 € Sin IVA
/ unidad
48,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días