Referencias
Dichtomatik:67104655
Rubix:799073046000
fabricante:67104655


Resumen técnico
| Diámetro interior | 48.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 59 mm |
| Grosor | 3 mm |
Detalles de producto : US 48,70 59,00 3,00 ZNS FP7034
Los sellos para tornillo son discos de estanqueidad utilizados para sellar accesorios y elementos de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 48.7 mm |
| Diámetro exterior | 59 mm |
| Grosor | 3 mm |
| Material | fkm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,84 € Sin IVA
/ unidad
19,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días