FW95 BLK 49 WELLINGTON TOTAL SAFETY STEELITE S5 NEGRA

Seguridad Total Wellington S5 - FW95

Ver información técnica

Referencias

Portwest:FW95BKR49
Rubix:798543596000
fabricante:FW95BKR49
EAN:5036108252039
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato49
Colornegro
Material Principalclorurodepolivinilo (pvc)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FW95 BLK 49 WELLINGTON TOTAL SAFETY STEELITE S5 NEGRA


La Total Safety Wellington ofrece la máxima protección S5 al usuario. Puntera y entresuela de acero. Construcción de PVC/Nitrilo impermeable y resistente al aceite, combustibles y ácidos. Adecuadas para una gran variedad de entornos. Puntera protectora de acero. Entresuela de acero. Calzado antiestático. Región del asiento absorbente de energía.
100% impermeable manteniendo los pies calientes y secos. Suela exterior resistente al combustible y al aceite. Entresuela de acero resistente a la perforación. Puntera de acero protectora. Construcción de PVC/Nitrilo de doble densidad.
Norma : EN 13832-2:2006, EN ISO 20345:2011 S5

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato49
Colornegro
Material Principalclorurodepolivinilo (pvc)
Materialpvc/nitrile
18,84 Sin IVA
/ unidad
22,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

49

Color