Referencias
Portwest:FW84WHR40
Rubix:798573444000
fabricante:FW84WHR40
EAN:5036108159437

Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material Principal | nitrilo |
Documentos
Detalles de producto : FW84WHR40 BOTA WELLINTON SAFETY FOOD S4
La FW84 está hecha de PVC/Nitrilo de alto grado, resistente a aceites, grasas, álcalis y ácidos. Excelente agarre y apta para alimentación.
Características
Espuela para quitárselas
Reforzada protección al tobillo
Totalmente impermeable
Puntera de protección de acero
Marcado UKCA
Calzado antiestático
Zona de apoyo con absorción de energía
100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
Certificado CE
Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
Suela resistente a aceites y fuel oil
Características
Espuela para quitárselas
Reforzada protección al tobillo
Totalmente impermeable
Puntera de protección de acero
Marcado UKCA
Calzado antiestático
Zona de apoyo con absorción de energía
100% impermeable, mantiene los pies calientes y secos
Certificado CE
Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
Suela resistente a aceites y fuel oil
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Color | blanco |
| Material Principal | nitrilo |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s4 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,77 € Sin IVA
/ unidad
22,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
EU Talla del zapato
40