BOTA T-42 PUROFORT RIGPRO MARRON/NEGRO S5 CI CR SRC
Botas PUROFORT RIG PRO S5 CI CR SRC
Ver información técnicaReferencias
Dunlop Protective Footwear:LJ2HR42.42
Rubix:799276054000
EAN:8713197553250





Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Color | marrón |
| Material Principal | purofort |
Detalles de producto : BOTA T-42 PUROFORT RIGPRO MARRON/NEGRO S5 CI CR SRC
Las botas de seguridad completas Dunlop Purofort RigPRO están diseñadas para ofrecer una excelente protección sin renunciar a la comodidad, sea cual sea la estación del año. Estas botas de seguridad combinan materiales de alta gama con un avanzado diseño ergonómico que se ajusta como una zapatilla. Características:
Las botas de seguridad completas Dunlop Purofort RigPRO incorporan los beneficios únicos de la tecnología Purofort®, que combina resistencia, comodidad y ligereza con un excelente aislamiento térmico, manteniendo los pies calientes incluso en las condiciones más frías. Con una puntera protectora de acero y una entresuela de acero, proporcionan la máxima protección contra impactos y pinchazos. Su suela antideslizante SRC, combinada con una impermeabilidad total, los hace perfectamente adecuados para entornos húmedos y resbaladizos. Además, su diseño ergonómico, ligero y antiestático absorbe eficazmente los impactos y proporciona una sujeción óptima del pie, reduciendo la fatiga durante un uso prolongado.
Especificaciones:
- Tallas UE: 37-48
- Puntera: Acero
- Suela: Acero
- Suela antideslizante: SRC
- Suela resistente al aceite: Sí
- Absorción de energía: Sí
- Aislamiento eléctrico: Antiestático
- Resistente a hidrocarburos: Sí
- Protección metatarsal: Sí.
Estándares:
Estas botas de seguridad completas Dunlop Purofort RigPRO cumplen la norma EN ISO 20345 S5 CI CR SRC. La norma EN ISO 20345 garantiza un alto nivel de protección frente a riesgos laborales e impone requisitos estrictos sobre la resistencia de las punteras de seguridad, la robustez de la entresuela frente a objetos afilados y la capacidad del calzado para proteger frente a entornos húmedos o resbaladizos. La clasificación S5 incluye la resistencia al agua y una suela exterior reforzada. Las marcas CI y SRC certifican el aislamiento contra el frío y un agarre óptimo en superficies resbaladizas, respectivamente.
Información de la marca:
Fundada en 1888 por John Boyd Dunlop, Dunlop Protective Footwear se ha consolidado como líder mundial en equipos de seguridad para los pies. Respaldada por más de 130 años de innovación, la empresa diseña botas que combinan comodidad y protección para una amplia gama de sectores, como la agricultura, la construcción, el procesamiento de alimentos, la industria y el petróleo, el gas y la minería. Los avances tecnológicos de la empresa incluyen las primeras botas de PVC, la revolucionaria creación de las botas Purofort® y el lanzamiento de la gama Acifort, todos los cuales han tenido un impacto duradero en las condiciones de trabajo de miles de profesionales.
Las botas de seguridad completas Dunlop Purofort RigPRO incorporan los beneficios únicos de la tecnología Purofort®, que combina resistencia, comodidad y ligereza con un excelente aislamiento térmico, manteniendo los pies calientes incluso en las condiciones más frías. Con una puntera protectora de acero y una entresuela de acero, proporcionan la máxima protección contra impactos y pinchazos. Su suela antideslizante SRC, combinada con una impermeabilidad total, los hace perfectamente adecuados para entornos húmedos y resbaladizos. Además, su diseño ergonómico, ligero y antiestático absorbe eficazmente los impactos y proporciona una sujeción óptima del pie, reduciendo la fatiga durante un uso prolongado.
Especificaciones:
- Tallas UE: 37-48
- Puntera: Acero
- Suela: Acero
- Suela antideslizante: SRC
- Suela resistente al aceite: Sí
- Absorción de energía: Sí
- Aislamiento eléctrico: Antiestático
- Resistente a hidrocarburos: Sí
- Protección metatarsal: Sí.
Estándares:
Estas botas de seguridad completas Dunlop Purofort RigPRO cumplen la norma EN ISO 20345 S5 CI CR SRC. La norma EN ISO 20345 garantiza un alto nivel de protección frente a riesgos laborales e impone requisitos estrictos sobre la resistencia de las punteras de seguridad, la robustez de la entresuela frente a objetos afilados y la capacidad del calzado para proteger frente a entornos húmedos o resbaladizos. La clasificación S5 incluye la resistencia al agua y una suela exterior reforzada. Las marcas CI y SRC certifican el aislamiento contra el frío y un agarre óptimo en superficies resbaladizas, respectivamente.
Información de la marca:
Fundada en 1888 por John Boyd Dunlop, Dunlop Protective Footwear se ha consolidado como líder mundial en equipos de seguridad para los pies. Respaldada por más de 130 años de innovación, la empresa diseña botas que combinan comodidad y protección para una amplia gama de sectores, como la agricultura, la construcción, el procesamiento de alimentos, la industria y el petróleo, el gas y la minería. Los avances tecnológicos de la empresa incluyen las primeras botas de PVC, la revolucionaria creación de las botas Purofort® y el lanzamiento de la gama Acifort, todos los cuales han tenido un impacto duradero en las condiciones de trabajo de miles de profesionales.
Cualidades
- Ofrecen una protección completa gracias a una puntera de acero y una entresuela reforzada;
- Garantizan un confort óptimo con una amortiguación eficaz;
- Garantizan un agarre excelente gracias a una suela antideslizante SRC;
- Protegen contra hidrocarburos y aceites;
- Diseñados para un uso prolongado con una estructura ligera y ergonómica;
- Impermeables, lo que los hace ideales para entornos húmedos.
- Garantizan un confort óptimo con una amortiguación eficaz;
- Garantizan un agarre excelente gracias a una suela antideslizante SRC;
- Protegen contra hidrocarburos y aceites;
- Diseñados para un uso prolongado con una estructura ligera y ergonómica;
- Impermeables, lo que los hace ideales para entornos húmedos.
Aplicaciones
Las botas de seguridad completas Dunlop Purofort RigPRO están diseñadas para profesionales que trabajan en entornos industriales, logísticos y de fabricación. También son adecuadas para obras, almacenes y talleres, donde la protección contra los riesgos de pinchazos, resbalones y salpicaduras es esencial.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Color | marrón |
| Material Principal | purofort |
| Material | purofort |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,47 € Sin IVA
/ unidad
96,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42