FW95 BLK 40 BOTA WELLINGTON TO TAL SAFETY STEELITE S5 NEGRA
Seguridad Total Wellington S5 - FW95
Ver información técnicaReferencias
Portwest:FW95BKR40
Rubix:798254015000
EAN:5036108159772

Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
Detalles de producto : FW95 BLK 40 BOTA WELLINGTON TO TAL SAFETY STEELITE S5 NEGRA
La Total Safety Wellington ofrece la máxima protección S5 al usuario. Puntera y entresuela de acero. Construcción de PVC/Nitrilo impermeable y resistente al aceite, combustibles y ácidos. Adecuadas para una gran variedad de entornos. Puntera protectora de acero. Entresuela de acero. Calzado antiestático. Región del asiento absorbente de energía.
100% impermeable manteniendo los pies calientes y secos. Suela exterior resistente al combustible y al aceite. Entresuela de acero resistente a la perforación. Puntera de acero protectora. Construcción de PVC/Nitrilo de doble densidad.
Norma : EN 13832-2:2006, EN ISO 20345:2011 S5
100% impermeable manteniendo los pies calientes y secos. Suela exterior resistente al combustible y al aceite. Entresuela de acero resistente a la perforación. Puntera de acero protectora. Construcción de PVC/Nitrilo de doble densidad.
Norma : EN 13832-2:2006, EN ISO 20345:2011 S5
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Material | pvc/nitrile |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,84 € Sin IVA
/ unidad
22,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40