Referencias
Dunlop Protective Footwear:A442AB1-39
Rubix:798706676000
fabricante:A442AB1-39




Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Color | verde |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
Detalles de producto : BOTA AGUA T-39 ACIFORT HAZGUARD
Protección certificada y resistencia contra los productos químicos utilizados en un entorno profesional.Compuesto de PVC reforzado con nitrilo y polímero para protección profesional contra productos químicos.Suela exterior SRA++ autolavable y antideslizante: las botas con clasificación SRA se prueban y certifican como antideslizantes en suelos de cerámica cubiertos con una solución de jabón diluido.Puntera y suela de acero. Aislamiento térmico: 0 °C.EN13832-3: Certificación de resistencia química 2006 JKOPQR. Excelente resistencia a ácidos, bases y productos solventes.Cualidades : la combinación única de PVC, caucho de nitrilo y polímeros proporciona una bota más duradera y cómoda.
Cualidades
La combinación única de PVC, caucho de nitrilo y polímeros proporciona una bota más duradera y cómoda.
Excelente resistencia a ácidos, bases y productos solventes.
Excelente resistencia a ácidos, bases y productos solventes.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Color | verde |
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Material | acifort |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,97 € Sin IVA
/ unidad
152,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39