ALFA S4 SRC A CI FO
EU Talla del zapato | 43 |
---|---|
Color | Blanco |
Material Principal | Poliuretano |
EU Talla del zapato | 43 |
---|---|
Color | Blanco |
Material Principal | Poliuretano |
Impermeable | Si |
Sin metal | No |
Protección metatarsiana | Si |
Resistencia al deslizamiento | Si |
Material | Poliuretano |
Color secundario | Azul |
En stock; entrega ≈24/48h