Referencias
Optibelt:TB SPA 95/1
Rubix:798378078000
fabricante:1694743
EAN:4014486245080



Detalles de producto : 1 SPA 95 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Disco de ranura en cuña para Taper-Buchsen - ranuras según DIN 2211
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 800 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 95 mm |
| Casquillo cónico | 1210 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Anchura de corona | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,42 € Sin IVA
/ unidad
12,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
