Referencias
Optibelt:5 X 500
Rubix:798356561000
fabricante:1522877
EAN:4014486009415





Resumen técnico
| Perfil | 5 |
|---|---|
| Designación de la correra | 5x500 |
| Longitud interior | 500 mm |
Detalles de producto : 5X500
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 4x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Perfil | 5 |
| Designación de la correra | 5x500 |
| Longitud interior | 500 mm |
| Longitud exterior | 519 mm |
| Anchura superior | 5 mm |
| Altura | 3 mm |
| Longitud indicativa | 511 mm |
| Material | sbr/nr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,92 € Sin IVA
/ unidad
7,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días