A 61 13X1585LP HI-POWER

Alta potencia A

Ver información técnica
Referencias
Gates:A61 13X1585LP/1550LI HIPOWER
Rubix:937130610081
fabricante:900210061
EAN:5412571049855
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa61
Longitud interior1550 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 61 13X1585LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa61
Longitud interior1550 mm
Longitud exterior1600 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa1585 mm
Materialcr
Sección13 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,42 Sin IVA
/ unidad
18,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días