Mostrando resultados para “parker”
Opciones de filtro
4288 Producto(s) de 4785 variante (s):
3129 12 21 CODO ELEVADO ORIENTABLE, ROSCA MACHO BSP CONICA D. 12MM R1/2
- parker:3129 12 21
- rubix:798088832000
- fabricante:3129 12 21
- ean:0820099232478
- Material:acero inoxidable
- Conexión 1:12 mm schlauchaußen-ø
3108 60 13 STUD BRANCH TEE 3/8pX1/4p BSPT
- parker:3108 60 13
- rubix:798447272000
- ean:0820099219325
- Material:polímero técnico
- Conexión 1:buis 3/8' (o.d.)
3103 12 17 TE ORIENTABLE, ROSCA MACHO LATERAL BSP CON. Y NPT D. 12MM R3/8
- parker:3103 12 17
- rubix:798033406000
- fabricante:3103 12 17
- ean:0820099211176
- Material:latón niquelado
- Conexión 1:schlauchaußen-ø 12 mm
3391 06 10 RACOR DE ENTRADA RECTO AUTO-OBTURANTE MACHO CIL. D. 6MM G1/8
- parker:3391 06 10
- rubix:798451187000
- fabricante:3391 06 10
- ean:0820099269337
- Tipo:3391
3108 10 21 TE ORIENTABLE, ROSCA MACHO LATERAL BSP CON. Y NPT Ø 10MM R1/2
- parker:3108 10 21
- rubix:798033445000
- fabricante:3108 10 21
- ean:0820099218571
- Tipo de rosca:r
- Conexión 1:10
- Conexión 2:r1/2
3148 08 10 RACOR DE ENTRADA EN Y ROSCA MACHO BSP CONICA D. 8MM R1/8
- parker:3148 08 10
- rubix:798532324000
- ean:0820099238159
- Material:latón, niquelado / acero inoxidable
- Conexión 1:8 mm schlauchaußen-ø
3805 04 10 RACOR DE ENTRADA RECTO,MACHO BSP CONICA Ø 4MM R1/8
- parker:3805 04 10
- rubix:798033714000
- fabricante:3805 04 10
- ean:0820099289076
- Tipo:3805
3192 12 13 RACOR DE ENTRADA CODO ORIENTABLE HEMBRA BSP CIL. D. 12MM G1/4
- parker:3192 12 13
- rubix:798143186000
- fabricante:3192 12 13
- ean:0820099253107
- Material:acero inoxidable
- Tipo:3192
- Diámetro de rosca (pulgadas):1/4 ''
3524 00 10 TORNILLO TALADRADO CON ASIENTO BSP CIL. G1/8 G1/8
- parker:3524-00-10
- rubix:798281523000
- fabricante:3524 00 10
- ean:0820099269528
- Tipo:3524
- Conexión 1:1/8 ''
- Material:latón niquelado
3193 10 21 TE ORIENTABLE MACHO LATERAL BSP CIL. D. 10MM G1/2
- parker:3193 10 21
- rubix:798033611000
- fabricante:3193 10 21
- ean:0820099254371
- Tipo de rosca:g
- Conexión 1:10
- Conexión 2:g1/2
3329 00 03 MULTI-CONECTOR CASQUILLO A ROSCAR D. 70MM M58X1,5
- parker:3329 00 03
- rubix:798451329000
- fabricante:3329 00 03
- ean:0820099268712
- Tipo:conector multitubo (tapa protectora)
- Material:polímero técnico
3805 12 13 RACOR DE ENTRADA RECTO,MACHO BSP CONICA D. 12MM R1/4
- parker:3805 12 13
- rubix:798077986000
- fabricante:3805 12 13
- ean:0820099289601
- Tipo:3805
3601 14 21 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. D. 14MM G1/2
- parker:3601 14 21
- rubix:798032669000
- fabricante:3601 14 21
- ean:0820099275550
- Tipo:3601
3806 10 00 UNION DOBLE IGUAL D. 10MM
- parker:3806 10 00
- rubix:798075398000
- fabricante:3806 10 00
- ean:0820099290157
- Tipo:3806
- Conexión 1:push-in (tube-to-tube) ''
- Conexión 1:push-in (tube-to-tube) ''
3310 12 21 REGLETA DE DISTRIBUCION CON CONEXIONES INSTANTANEA D. 12MM G1/2
- parker:3310 12 21
- rubix:798285538000
- fabricante:3310 12 21
- ean:0820099266626
- Material:aluminio tratado
- Presión de servicio:20 bar
3667 10 60
- parker:3667 10 60
- rubix:799106038000
- fabricante:3667 10 60
- ean:0820099283807
- Tipo:3667
3192 10 13 RACOR DE ENTRADA CODO ORIENTABLE HEMBRA BSP CIL. D. 10MM G1/4
- parker:3192 10 13
- rubix:798143728000
- fabricante:3192 10 13
- ean:0820099253008
- Material:acero inoxidable
- Tipo:3192
- Diámetro de rosca (pulgadas):1/4 ''
3192 04 13
- parker:3192 04 13
- rubix:798866327000
- fabricante:3192 04 13
- ean:0820099252728
- Tipo de rosca:bspp
- Conexión 1:g 1/4
- Conexión 2:4
3675 14 17 RACOR DE ENTRADA RECTO, ROSCA MACHO BSP CONICA D. 14MM R3/8
- parker:3675 14 17
- rubix:798153722000
- fabricante:3675 14 17
- ean:0820099285054
- Tipo:3675
3699 14 21 RAC. DE ENTRADA CODO ORIENTABLE MACHO BSP CIL Ø 14MM G1/2
- parker:3699 14 21
- rubix:798237845000
- fabricante:3699 14 21
- ean:0820099287584
- Material:latón niquelado
- Tipo:3699 14 21 rac. de entrada codo orientable macho bsp cil ø 14mm g1/2
- Diámetro de rosca (pulgadas):0.5 ''
3198 06 10 TE ORIENTABLE MACHO CENTRAL BSP CIL. Ø 6MM G1/8
- parker:3198 06 10
- rubix:798033617000
- fabricante:3198 06 10
- ean:0820099255149
- Tipo de rosca:bsp
- Conexión 1:6
- Conexión 2:g1/8
3193 04 19 TE ORIENTABLE MACHO LATERAL METRICA D. 4MM M5X0,8
- parker:3193 04 19
- rubix:798375769000
- fabricante:3193 04 19
- ean:0820099253527
- Tipo de rosca:métrica
- Conexión 1:4
- Conexión 2:m5x0.8
3391 08 13
- parker:3391 08 13
- rubix:798672472000
- fabricante:3391 08 13
- ean:0820099269436
- Tipo:3391
3313 13 17 05 REGLETA DE DISTRIBUCION DOBLE, ROSCA HEMBRA BSP CIL G3/8 G1/4
- parker:3313 13 17 05
- rubix:798034192000
- fabricante:3313 13 17 05
- ean:0820099267357
- Material:aluminio tratado
- Presión de servicio:20 bar
4152 productos de 4288