Referencias
Bosch:2608690177
Rubix:798611137000
EAN:3165140608404

Detalles de producto : CINCEL EXTRACORTO SDS PLUS 140X20 REF.2608690177
El cincel plano SDS plus permite un cincelado estándar en diversos trabajos de renovación y restauración. La arista de corte plana permite una buena eliminación de material. El cincel está destinado al uso en hormigón y ladrillo incluyendo trabajos de ajuste, para destruir o eliminar paredes, restaurar juntas y eliminar refuerzos.
Cincel plano SDS plus 140 x 20 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 134 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 235x43x15 mm |
| Peso con embalaje | 100 g |
| Longitud | 140 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Peso | 134 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,52 € Sin IVA
/ unidad
18,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
