Larga duración al perforar hormigón armado! Perfora hormigón armado con una cabeza maciza de carburo de 4 aristas de corte. Perforar hormigón armado es un trabajo duro y tradicionalmente se ha cobrado su precio en las brocas para martillo. Las brocas convencionales de dos aristas de corte se atascan en las varillas de refuerzo y a veces se rompen. La cabeza maciza de carburo de EXPERT SDS plus-7X cuenta con un diseño avanzado de 4 aristas de corte fabricado con una sola pieza del metal más resistente: No se atasca y no presenta ninguna debilidad en el impacto. Para los profesionales de la construcción que perforan hormigón y hormigón armado con regularidad, por ejemplo, para montar fijaciones e instalaciones, la broca para martillo Bosch EXPERT SDS plus-7X ofrece un rendimiento, fiabilidad y longevidad incomparables. Es EL accesorio EXPERT para martillos perforadores SDS plus. Punta de broca extremadamente duradera con la tecnología Bosch Carbide Technology.
Broca para martillo EXPERT SDS plus-7X de 12 x 150 x 215 mm Para martillos perforadores