CIZALLA P/CABLE KT12 215 MM

Cable shears VDE KT 12 215mm

Ver información técnica

Referencias

Weidmuller:9541640200
Rubix:799296573000
fabricante:9541640200
brand logo

Detalles de producto : CIZALLA P/CABLE KT12 215 MM


Cizalla para cable VDE KT 12

Características: forma pequeña, útil y fácil de manejar. De acero, forjado. Cabeza pulida. Filo de corte para cortar cables finos o gruesos de uno y dos hilos. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

Aplicación: para cortar cables de cobre y aluminio con una mano.

Nota: no indicado para alambre de acero, cables armados con acero, aleaciones de aluminio y conductores de cobre trenzados.

Con filo de corte rectificado y hoja de dos entalladuras.

Información técnica


Atributos
51,52 € Sin IVA
/ unidad
62,34 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días