Referencias
Bessey:KLI20
Rubix:799290457000
EAN:4008158027241
Detalles de producto : SARGENTO PALANCA KLIKLAMP 200X80 MM
Sargento de palanca de magnesio KliKlamp®
Características: guía de deslizamiento de una pieza de acero perfilado estirado en frío y optimizado estáticamente, mandíbula fija y móvil de magnesio altamente resistente y ligero, mecanismo modular para sujetar de forma segura y graduada, con mango ergonómico moldeado, platillo de apriete móvil y trinquete de plástico reforzado con fibra de vidrio y resistente a roturas. Mandíbula fija con prisma cruzado bajo el capuchón extraíble de protección de plástico.
Aplicación: para fijar de forma rápida para trabajos de corta duración con poco esfuerzo requerido. Fuerza de sujeción de hasta 1,2 kN
Características: guía de deslizamiento de una pieza de acero perfilado estirado en frío y optimizado estáticamente, mandíbula fija y móvil de magnesio altamente resistente y ligero, mecanismo modular para sujetar de forma segura y graduada, con mango ergonómico moldeado, platillo de apriete móvil y trinquete de plástico reforzado con fibra de vidrio y resistente a roturas. Mandíbula fija con prisma cruzado bajo el capuchón extraíble de protección de plástico.
Aplicación: para fijar de forma rápida para trabajos de corta duración con poco esfuerzo requerido. Fuerza de sujeción de hasta 1,2 kN
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 200 mm |
|---|---|
| Proyección | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,98 € Sin IVA
/ unidad
33,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

